Papel de lija, resistente al agua

Ref.: 058401 400
Ver todas las versiones
WAPAP-ALOX-WTRPROF-P400-230X280

Descripción

WAPAP-ALOX-WTRPROF-P400-230X280
Papel de lija, resistente al agua
Óxido de aluminio
  • Se puede utilizar sin remojar, soporte de granos extremadamente flexible
  • Trabajo de contorneado preciso
  • Excelente acabado
  • Excelente contacto con el material y agarre óptimo
  • Rendimiento óptimo de rectificado inicial y a largo plazo con una larga vida útil
  • Dispersión densa

Lijado de barnices acrílicos de 2 componentes, en especial para el trabajo de lijado de remate.


Lijadura de masillas finas, masillas y rellenos de capas finas (P180–P240), masillas imprimantes, masillas imprimantes de 2 componentes (P360–P800), masillas imprimantes de fuerza intermedia, masillas imprimantes (P600-P800).


Retoque de los defectos de la capa de recubrimiento (P1000-P1200), en caso de inclusiones de polvo o partículas de suciedad (P1200).

Dispersión

Cerrar dispersión
Más Información

Base adhesiva

Resina sintética
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Tamaño del grano

P400
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Material del reverso

Papel de peso B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.600 g
Más Información

Longitud x anchura

280 x 230 mm
Más Información
Scroll to top