Tornillo para madera DIN 97

Ref.: 01575 35
Ver todas las versiones

TOR-DIN97-(A2K)-5X35

Descripción

TOR-DIN97-(A2K)-5X35
Tornillo para madera DIN 97
Cabeza avellanada, ranurada
DIN 97, acero galvanizado

Material

ST
Más Información

Longitud del vástago

11.5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

21 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.2 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Altura de la ranura

1.3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

97
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 g
Más Información

Normas

DIN 97
Más Información

Catálogo General

0157535
Scroll to top