Tornillo para madera DIN 97
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN97-(A2K)-5X30
Descripción
TOR-DIN97-(A2K)-5X30
Tornillo para madera DIN 97
Cabeza avellanada, ranurada
DIN 97, acero galvanizado
Material |
ST |
Más Información
Longitud del vástago |
9.5 mm |
Más Información
Longitud de rosca (lg) |
18 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
30 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
9.2 mm |
Más Información
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
18 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
5 mm |
Más Información
Accionamiento interno |
SL |
Más Información
Tipo de rosca |
ST |
Más Información
Altura de la ranura |
1.3 mm |
Más Información
Forma de punta |
Punta |
Más Información
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
3.206 g |
Más Información
Normas |
DIN 97 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din97-a2k-5x30
529858
TOR-DIN97-(A2K)-5X30
TOR-DIN97-(A2K)-5X30<br>Tornillo para madera DIN 97 <br>Cabeza avellanada, ranurada<br>DIN 97, acero galvanizado
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1328416.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1328416.jpg
2024-02-16T20:24:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!