Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
| Material | ST | 
| Longitud de rosca (lg) | 12 mm | 
| Altura de la cabeza | 2.8 mm | 
| Superficie | A2K | 
| Compatible con RoHS | Sí | 
| Longitud | 20 mm | 
| Tipo de cabeza | Cabeza de botón | 
| Diámetro de la cabeza | 8 mm | 
| Diámetro nominal | 4 mm | 
| Accionamiento interno | SL | 
| Altura de la ranura | 1.8 mm | 
| Anchura de la ranura | 1 mm | 
| Tipo de accionamiento | Ranura | 
| DIN | 96 | 
| Código del sistema armonizado | 73181290990 | 
| Peso del producto (por artículo) | 1.899 g | 
| Normas | DIN 96 | 
| Diámetro nominal x longitud | 4 x 20 mm | 
| Catálogo General | 0156420 |