Con base de gran tamaño
Para fijar carriles de montaje C con carga pesada en suelo, pared, ejes y canales.
Distancia entre orificios 2 |
180 mm |
Anchura de la placa de soporte |
210 mm |
Distancia entre orificios |
150 mm |
Anchura interna del perfil |
42 mm |
Distancia del orificio en el accesorio de pared |
150 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud de orificio alargado 2 |
20 mm |
Longitud de la placa de soporte |
210 mm |
Altura del perfil |
83 mm |
Longitud del perfil |
120 mm |
Espesor de la placa de soporte |
8 mm |
Ancho de orificio alargado 2 |
13 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Peso |
2330 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 82 mm |
Artículos adicionales |
Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f |
Anchura del orificio alargado |
13 mm |
Distancia entre orificios 3 |
35 mm |
Longitud del orificio alargado |
25 mm |
Grosor del perfil |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
2179.000 g |
Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2 |
20 x 13 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
25 x 13 mm |
Catálogo General |
0862005217 |
Ficha Técnica |
32408323.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862005217 |