Apoyo de carril horizontal VARIFIX®

Ref.: 0862005109
Ver todas las versiones
APOYO CARRIL REFORZ VARIFIX C26-28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APOYO CARRIL REFORZ VARIFIX C26-28
Apoyo de carril horizontal VARIFIX®
Para fijar carriles de montaje C con cargas pesadas a: suelos, techos, paredes, conductos y canales.

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

27 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

50 mm
Más Información

Distancia entre orificios

68 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

28.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

25 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

100 mm
Más Información

Altura del perfil

28 mm
Más Información

Longitud del perfil

80 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

5 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

9 mm
Más Información

Peso

320 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

30 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

318.100 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

25 x 9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 9 mm
Más Información
Scroll to top