Apoyo de carril VARIFIX® de 41/128

Ref.: 0862005292
Ver todas las versiones
PRFLFT-PRFL41/128-210X210X8

Descripción

PRFLFT-PRFL41/128-210X210X8
Apoyo de carril VARIFIX® de 41/128
Para perfiles dobles

Con base de gran tamaño

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para la fijación de perfiles dobles en suelos, techos, paredes, conductos y canales.

Anchura de la placa de soporte

210 mm
Más Información

Distancia entre orificios

150 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

47 mm
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 3

45 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

210 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

3075 g
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Distancia entre orificios 2

180 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

43 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

150 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura del perfil

130 mm
Más Información

Longitud del perfil

195 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

8 mm
Más Información

Distancia entre orificios 4

58.5 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

63.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3029.000 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

47 x 13 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información
Scroll to top