Mortero impermeable flexible monocomponente

Ref.: 0890350301
Ver todas las versiones
PRESSULASTIC-MORT-IMPERMEABLE-1C-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRESSULASTIC-MORT-IMPERMEABLE-1C-25KG
Mortero impermeable flexible monocomponente
PRESSULASTIC
Mortero monocomponente impermeable flexible de gran adherencia al soporte

Impermeabilidad total.

Mortero de base cementosa que protege e impermeabiliza todo tipo de superficies de obra, hormigón o mortero enfoscados ante la presencia de agua o humedad.

Permanente flexibilidad.

Permite cubrir las microfisuras que se forman en hormigones sometidos a deformaciones.

Apto para impermeabilizar tanto por cara positiva como por cara negativa.

De gran adherencia al soporte, sin retracción y con gran resistencia mecánica.

Fácil aplicación.

Excelente trabajabilidad a brocha, con llana fina o con rodillo.

Resistente a la intemperie.

Excelente resistencia a los efectos de las aguas salinas y algo ácidas, a la polución atmosférica y a la carbonatación en colocaciones en paredes exteriores no sumergidas.

Resistente a los ciclos hielo-deshielo y al contacto con el agua clorada.

Apto para el contacto con agua potable. En piscinas con inmersión permanente será obligado su mantenimiento anual o en su caso el acabado cerámico si se quiere conseguir una mayor durabilidad de la impermeabilización.


Preparación del soporte: los soportes nuevos deberán ser resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura, yeso, ceras, aceites y grasas y estar perfectamente fraguados.


Los soportes que presenten patologías previas deberán ser evaluados detenidamente. Si presentan fugas de agua, deberán ser reparados con Stopleak (Art. Nº 089035515). Asegurar en todos los casos, que la contrapresión no supera el umbral máximo permitido de 0,5 bar de presión negativa.


Preparación del producto: mezclar todo el producto 25 kg con 6 litros de agua limpia. Mezclar mecánicamente. Aplicación del producto: aplicar una 1ª capa de 1 mm con una brocha o llana metálica fina. Recomendamos aplicar encima de esta 1ª capa, la malla de fibra de vidrio Art. Nº 0818900207 para mejorar la resistencia a la tracción.


Dejar secar la 1ª capa unas 4 h aprox. a +20 ºC. A continuación, aplicar una segunda capa en sentido perpendicular a la primera.


Aplicación sobre soportes con humedad previa a contrapresión: aplicar las dos primeras manos como se ha descrito anteriormente; dejar secar entre 7-10 días; observar si las dos manos han sido suficientes; si pasado este tiempo todavía rezuma humedad, aplicar una 3ª mano de 1mm de espesor; dejar secar entre 7-10 días; comprobar que las tres manos han sido suficientes; si todavía sale humedad, aplicar una 4ª mano final.


Colocación de cerámica sobre el Pressulastic: pasadas mínimo entre 24-36 h (a +20 ºC) desde la aplicación, se procederá al pegado de las piezas cerámicas con el cemento cola especial Masterkol Extra C2 T S1, Art. Nº 5875100450.



Almacenaje


Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado, en lugares cubiertos y ventilados.


Piscinas, estanques, depósitos de agua potable o no potable, sótanos, prefabricados, bloques de hormigón, paredes exteriores de edificios, acequias, canales de riego, fosos de ascensor. Baños, duchas, balcones, con la posterior colocación de cerámica. En general, impermeabilización tanto por cara positiva como por cara negativa.


No realizar capas con grosores superiores a 1 mm.


No utilizar el producto en estructuras de hormigón no estables o sujetas a posibles asentamientos del terreno.


En piscinas y depósitos, recomendamos efectuar siempre la prueba de estanqueidad para asegurar la estabilidad estructural del vaso de hormigón, previamente a la aplicación de Pressulastic.

Sin disolventes

Sí
Más Información

Puente de la grieta

0.75 mm
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.5 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

aplicación bilateral
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área

1.25 kg/m²
Más Información

Tiempo de secado

5 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,5 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

5 h / a 20°C
Más Información

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

1,25 kg/m² / aplicación bilateral
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 20°C
Más Información

Área de descargas

Dop

654303630.pdf

Catálogo General

0890350301

Ficha Técnica

32406242.pdf

Hoja de datos de seguridad

04938704.PDF
Scroll to top