Prensa Hidráulica W20P

Ref.: 0866020001
Ver todas las versiones
PRENSA-PORTÁTIL-W20P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRENSA-PORTÁTIL-W20P
Prensa Hidráulica W20P
Prensa de control manual, portátil, compacta y ligera para conectar mangueras flexibles de hasta 1’

Características

  • Control manual mediante bomba hidráulica.
  • Diseño portátil y compacto.
  • Matrices o mordazas intercambiables
  • Construcción robusta.
  • Fácil manejo, gracias a su versatilidad.
  • Mayor productividad en trabajos de campo.

Contenido

  • Bomba manual palanca
  • Manguera
  • Mordazas

Profundidad

250 mm
Más Información

Material

Acero inoxidable y resistente a los ácidos
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866020001

Ficha Técnica

682045161.pdf
Scroll to top