Precinto adhesivo papel

Ref.: 0985050053
Ver todas las versiones
PRECINTO PAPEL TRI REFORZADO 50MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRECINTO PAPEL TRI REFORZADO 50MMX50M
Precinto adhesivo papel
Cinta adhesiva con refuerzo tridireccional para el embalado y sellado de cajas de cartón de gran carga.
  • Soporte de papel kraft laminado con un film de PE y reforzado con hilos de fibra de vidrio dispuestos en 3 direcciones para mayor resistencia.
  • Adaptación a cualquier tipo de contorno y superficie.
  • Excelente adherencia.
  • Válido para aplicación manual y automática.
  • Soporte de cartón robusto.
  • Fácil y rápida aplicación.


Se recomienda que las superficies de contacto estén limpias, secas y libres de grasas y aceites. Se debe adhesivar la cinta aplicando presión. En caso de no aplicar la suficiente presión, la cinta se verá afectada en sus propiedades y apariencia.


Aplicaciones logísticas, embalajes de cargas grandes e intermedias, alternativa sostenible a precintos PP.


Para una mejor conservación de las propiedades se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Filial

Universal
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Universal
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Alargamiento de ruptura

5 %
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Grosor

0.190 mm
Más Información

Material del reverso

Fibra de vidrioPapel
Más Información

Peso del producto (por artículo)

435.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0985050053

Ficha Técnica

576379227.pdf
Scroll to top