PRECCOLLET-ER25-11,0MM

Ref.: 5338010110
PRECCOLLET-ER25-11,0MM

Descripción

PRECCOLLET-ER25-11,0MM

Ángulo

8 grados
Más Información

Superficie

Sin recubrimiento, con engrase
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Diámetro máximo de la fijación

11 mm
Más Información

Diámetro exterior

26 mm
Más Información

Tipo de pinzas

ER 25
Más Información

DIN

6499
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Diámetro de fijación

11 mm
Más Información

Concentricidad máxima

5 µm
Más Información

Diámetro mínimo de fijación

10.5 mm
Más Información

ISO

15488
Más Información

Normas

ISO 15488, DIN 6499
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la fijación

10,5-11 mm
Más Información
Scroll to top