Calibre pie de rey de taller

Ref.: 071576 130
Ver todas las versiones
PRECCAL-WORKSHOP-(0-500MM)

Descripción

PRECCAL-WORKSHOP-(0-500MM)
Calibre pie de rey de taller
Con ajuste de precisión y tornillo de bloqueo superior
  • Superficies de medición con rectificado y lapeado
  • Nonio y escala en cromado mate
  • Parte trasera con tabla de roscas

Se suministra en caja de madera

Material

SST
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

500 mm
Más Información

Valor de escala

0.05 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2629.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

150 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-500 mm
Más Información
Scroll to top