Bloque de módulos VMB422

Ref.: 0963560422
Ver todas las versiones
VMB422 MODULO PREMONTADO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB422 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB422
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Estante para bidones

Para un máximo de 4 bidones de 20 litros

2 cajones con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Descripción de tipo

VMB422
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 kg
Más Información

Altura

920 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0963560422

Ficha Técnica

32411448.pdf
Scroll to top