Sistema de calzos

Ref.: 0875973910
Ver todas las versiones
PRE-CALZO-39X10-MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRE-CALZO-39X10-MM
Sistema de calzos
FAST FIT SYSTEM
Es un sistema universal de calzos, enfocado a normalizar el proceso de acristalamiento, facilitando la instalación a los profesionales y garantizando a los usuarios la calidad en la instalación de las ventanas a lo largo del tiempo.
  • Diseño especifico y patentado.
  • Ajuste perfecto y seguro sobre cualquier perfil.
  • No se desplaza ni se cae, incluso colocándolo boca abajo.
  • Permite acristalamiento vertical.
  • No son necesarias siliconas ni pegamentos para su instalación.
  • Reducimos el tiempo, así como el coste de la operación de calzado un 35% respecto a los productos tradicionales.

El pre-calzo dispone de una guía sobre la que se emboca el pivote del calzo definitivo, evitando su desplazamiento sobre el pre-calzo y hacia el interior.

Gracias a este sistema se facilita, de manera notable, la instalación del vidrio.

El pre-calzo dispone de unos flejes en un lateral, gracias a los cuales por presión (entre el lateral del perfil y la pestaña del junquillo) el pre-calzo queda fijado.

El pre-calzo se puede doblar en forma de L para acristalar en las esquinas.

El pre-calzo si se dobla 3 veces se rompe.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

39 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0875973910

Ficha Técnica

59954832.pdf
Scroll to top