Soporte para puerta abatible universal

Ref.: 0683400098
Ver todas las versiones
PORTATAPA HIDRAULICO 14KG.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTATAPA HIDRAULICO 14KG.
Soporte para puerta abatible universal
14
  • Ángulo de apertura máx.: 110°
  • Altura del brazo máxima: 700 mm
  • Capacidad de carga: 14 kg
  • Se pueden emplear a derechas y a izquierdas
  • Material: Fundición de cinc, niquelado
  • Resistente, tiene un aspecto fantástico
  • Fácil y rápido de acoplar el racor, breve tiempo de instalación gracias al montaje de la abrazadera

Una única pieza, tres funciones:

  • Retención: El brazo permanece inmóvil en cualquier abertura, para facilitar la apertura y el cierre del elemento correspondiente.
  • Amortiguación de velocidad: El brazo hace clic a la máxima abertura y baja lentamente cuando se cierra.
  • Sujeción: Puede ajustarse para sujetar el elemento de abertura.

Alcance de suministro: 1 soportes plegables, 1 soportes de montaje superiores, 1 soportes de montaje laterales


Recomendaciones de instalación:


  • Fije el brazo de base plana con tornillos de montaje Assy 3.5 x ...; el brazo lateral cuenta con un orificio de 32 mm y se fija con tornillos Euroscrew de tipo A y con un diámetro de la cabeza de 7,4 mm.

  • Los diferentes puntos de fijación del brazo de base plana permiten distintos ángulos de apertura.

  • De manera predeterminada, el herraje se asienta en el nivel de fijación intermedio. Una vez instalado, es necesario ajustar la resistencia al peso del dispositivo que desee abrirse y cerrarse. En instalaciones por pares, debe configurar las dos piezas al mismo tiempo.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

37 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Dimensión de la rejilla

32 mm
Más Información

Capacidad de carga

14 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

221.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683400098

Ficha Técnica

32407493.pdf

Ficha Técnica

32407494.pdf
Scroll to top