Dispensador de papel higiénico

Ref.: 0888160020
PORTAROLLOS-WC-ZAMAK-BRI-144X115X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAROLLOS-WC-ZAMAK-BRI-144X115X100
Dispensador de papel higiénico
GIRONA y FIGUERAS
Dispensador de papel higiénico fácil de instalar
  • Dispensador de papel higiénico
  • Duradero y resistente
  • Fácil de instalar y limpiar
  • Adecuado para papel higiénico convencional
  • Montaje en pared invisible incluido
  • Modelo GIRONA fabricado en Zamak

Modelos FIGUERAS:

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Se puede usar en espacios públicos
  • Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado o brillante

Mantenimiento: El acero inoxidable necesita mantenimiento porque el polvo puede dañar el cromado. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especial para acero inoxidable.


Principalmente para uso en inodoros

Profundidad

100 mm
Más Información

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

147 mm
Más Información

Anchura

118 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888160020

Ficha Técnica

117349306.pdf

Ficha Técnica

117349307.pdf
Scroll to top