Portaminas

Ref.: 9501010455
Ver todas las versiones
PORTAMINAS-QCONNECT-0.5MM-3 MINAS-GOMA

Descripción

PORTAMINAS-QCONNECT-0.5MM-3 MINAS-GOMA
Portaminas
Q-CONNECT
Portaminas de 0,5 mm.
  • Portaminas con cuerpo de plástico.
  • Con goma en el pulsador.
  • Incluye 3 minas.

Unidad mínima de compra > 10 uds.


3 MINAS

Incluidos en la entrega

3 MINAS
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información
Scroll to top