Portafusibles

Ref.: 0555972
Ver todas las versiones
PORTAFUSIBLE AEREO RAPIDO ATO 2-20AMP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAFUSIBLE AEREO RAPIDO ATO 2-20AMP
Portafusibles
Para fusibles planos ATO
Para una sujeción directa del cable

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Las especificaciones sobre amperajes son directrices de aplicación de uso para nuestros fusibles (subnúmero de art. 0731) y, concretamente, dependen del fabricante de fusibles seleccionado, de la temperatura, de la instalación, etc.

Sección transversal mínima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Corriente máxima

20 A
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.210 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,75-2 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0555972

Ficha Técnica

32408194.pdf
Scroll to top