Porta para fresado APKT 10 S

Ref.: 5446180146
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-32A5R-S90WAP10-C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-32A5R-S90WAP10-C
Porta para fresado APKT 10 S
Porta plaquitas para alisado.

Características:

  • Fresa multidentado positiva para fabricación diversificada.
  • Ángulo exacto de 90º.
  • Utiliza plaquitas muy fuertes que permiten pasadas profundas y alto avance por diente.
  • Recomendado para fresadoras convencionales y centros de mecanizado.

Escuadrado.


Ranurado.


Alisado.

Ángulo

90 grados
Más Información

Tipo de vástago

Redondo
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Número de filos de corte

5 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

Más Información

Diámetro de fresa

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.160 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1003..
Más Información

Catálogo General

5446180146

Ficha Técnica

232309232.pdf
Scroll to top