Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Grosor mínimo del vidrio |
8 mm |
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Grosor máximo del vidrio |
12 mm |
Diámetro de broca |
5 mm |
Profundidad mínima del taladro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.399 g |
Grosor mínimo/máximo del vidrio |
8-12 mm |
Catálogo General |
0683372120 |
Ficha Técnica |
32407531.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683372120 |