Portabrocas rápido

Ref.: 0692812132
Ver todas las versiones
PORTABROCAS RAPIDO PARA 702 313 1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS RAPIDO PARA 702 313 1
Portabrocas rápido
2 casquillos

El soporte no está marcado en todos los portabrocas.



Por lo tanto, en aras de la seguridad, debe medir el husillo del portabrocas:


  • 1/2" = 12,7 mm

  • 3/8" = 9,5 mm

  • 5/8" - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Diseño

Manguito de acero y portabrocas de carbono
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas de acción rápida, dos manguitos
Más Información

Código del sistema armonizado

84679100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

296.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0692812132

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top