Mandril de sujeción rápida

Ref.: 0692838138
Ver todas las versiones
PORTABROCAS RÁPIDO B16 1-13MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABROCAS RÁPIDO B16 1-13MM
Mandril de sujeción rápida
Con alojamiento B16

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono para portabrocas

B 16
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas de acción rápida
Más Información

Peso del producto (por artículo)

594.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0692838138

Ficha Técnica

32409543.pdf

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top