Mandril de sujeción rápida

Ref.: 0702326004
Ver todas las versiones

DRLCHUK-KEYLESS-B16-(1-13)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DRLCHUK-KEYLESS-B16-(1-13)
Mandril de sujeción rápida
Con alojamiento B16

Se puede utilizar para el trabajo de impacto

Más Información

Se puede utilizar para el giro a la izquierda

Más Información

Cono portabrocas

B 16
Más Información

Cono para portabrocas

B 16
Más Información

Material de las mordazas

Acero endurecido
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Tipo de portabrocas

Portabrocas de acción rápida
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

84679100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Catálogo General

0702326004

Ficha Técnica

32409543.pdf

Ficha Técnica

32409547.pdf
Scroll to top