Portabotellas en haya

Ref.: 0684350325
PORTABOTELLAS HAYA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTABOTELLAS HAYA
Portabotellas en haya
Para cajones de cocina (SKZ/XP)
  • Madera contrachapada de abedul tintada en haya.
  • Profundidad de 480 mm.
  • Ancho de 130 mm.
  • Capacidad para 4 botellas.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684350325

Ficha Técnica

32407253.pdf
Scroll to top