Porta plaquitas para roscado

Ref.: 0620190050
Ver todas las versiones

PORTAINSERTI-SIR-0020-R-16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAINSERTI-SIR-0020-R-16
Porta plaquitas para roscado
SIR
Porta plaquitas para roscado, rosca interior tipo SIR
  • S: sistema de cierre tipo S (tornillo)
  • I: roscado interior
  • R: adaptador de puntas dcha.
  • adecuado para soporte de tipo TN16, macho roscado
  • ángulo β = 1,5°

Material

Acero de herramientas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Catálogo General

0620190050

Ficha Técnica

232304485.pdf
Scroll to top