Porta plaquitas para roscado

Ref.: 0620190047
Ver todas las versiones
PORTAINSERTI-SER-2020-K-16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTAINSERTI-SER-2020-K-16
Porta plaquitas para roscado
SER
Porta plaquitas para roscado, rosca exterior tipo SER
  • S: sistema de cierre tipo S (tornillo)
  • E: roscado exterior
  • R: adaptador de puntas dcha.
  • adecuado para soporte de tipo TN, macho roscado
  • ángulo β = 1,5°

Material

Acero de herramientas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0620190047

Ficha Técnica

232304484.pdf
Scroll to top