Porta plaquitas regulable 10º - 80º

Ref.: 5446180160
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-CH20-WTC11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-CH20-WTC11
Porta plaquitas regulable 10º - 80º
Porta plaquitas para biselados

Características:

  • Porta plaquitas con ángulo de biselado ajustable entre 10º y 80º
  • Polivalente para todo tipo de biselados.
  • Recomendado para máquinas pequeñas o centros de fresado.

Biselados 10º - 80º

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Número de filos de corte

1 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro mínimo

5 mm
Más Información

Diámetro de fresa

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

TC.. 1102..
Más Información

Diámetro del vástago

20
Más Información

Catálogo General

5446180160

Ficha Técnica

232298557.pdf
Scroll to top