PORTA-FRESA-80A6R-S45WSE12-C

Ref.: 5446180137
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-80A6R-S45WSE12-C

Descripción

PORTA-FRESA-80A6R-S45WSE12-C

Ángulo

45 grados
Más Información

Tipo de vástago

Redondo
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

92 mm
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

Más Información

Diámetro de fresa

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.150 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

SE.. 1204..
Más Información
Scroll to top