PORTA-FRESA-50A4R-S45WSE12-C

Ref.: 5446180135
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-50A4R-S45WSE12-C

Descripción

PORTA-FRESA-50A4R-S45WSE12-C

Ángulo

45 grados
Más Información

Tipo de vástago

Redondo
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

62 mm
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

Más Información

Diámetro de fresa

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

SE.. 1204..
Más Información
Scroll to top