Porta para fresado 16 - 75º

Ref.: 5446180150
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-50A3R-S75WAP16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-50A3R-S75WAP16
Porta para fresado 16 - 75º
APKT
Porta plaquitas para alisado

Características:

  • Fresa positiva con ángulo de posición de 75º.
  • Recomendado tanto para máquinas manuales como para C.N.C. máquinas.
  • Permite utilizar los bordes de los insertos APMT y APKT que no se utilizan actualmente.

Alisado

Ángulo

75 grados
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro de fresa

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1604..
Más Información

Catálogo General

5446180150

Ficha Técnica

232309233.pdf
Scroll to top