Porta plaquitas fresado APKT16SB CIL

Ref.: 5446180167
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-40A4SB32-WAP16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-40A4SB32-WAP16
Porta plaquitas fresado APKT16SB CIL
Porta plaquitas para alisado cilíndrico.

Características:

  • Fresa multidentado positiva para fabricación diversificada con ángulo exacto de 90º.
  • Utiliza plaquitas muy fuertes que permiten pasadas profundas y alto avance por diente.
  • Recomendado para fresadoras convencionales y centros de mecanizado.

Alisado


Ranurado

Ángulo

90 grados
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro de fresa

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 kg
Más Información

Estilo del vástago

Weldon
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1604..
Más Información

Diámetro del vástago

32 mm
Más Información

Catálogo General

5446180167

Ficha Técnica

232309251.pdf
Scroll to top