Porta plaquitas fresado APKT16LA - CCL

Ref.: 5446180163
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-32A3LA32-WAP16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-32A3LA32-WAP16
Porta plaquitas fresado APKT16LA - CCL
Porta plaquitas para alisado cilíndrico.

Características:

  • Fresa multidentado positiva para fabricación diversificada.
  • Ángulo exacto de 90º
  • Utiliza plaquitas muy fuertes que permiten pasadas profundas y alto avance por diente.
  • Recomendado para fresadoras convencionales y centros de mecanizado.

Alisado

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro de fresa

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1604..
Más Información

Catálogo General

5446180163

Ficha Técnica

232309248.pdf
Scroll to top