Porta para fresado APKT 10 SB - WWC

Ref.: 5446180170
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-25A4SB25-WAP10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-25A4SB25-WAP10
Porta para fresado APKT 10 SB - WWC
Porta plaquitas para alisado y ranurado Weldon.

Características:

  • Fresa positiva para fabricación diversificada.
  • Ángulo exacto de 90º
  • Utiliza plaquitas muy fuertes que permiten pasadas profundas y alto avance por diente.
  • Recomendado para fresadoras convencionales y centros de mecanizado.

Alisado


Ranurado

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

No
Más Información

Diámetro de fresa

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 kg
Más Información

Estilo del vástago

Weldon
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1003..
Más Información

Diámetro del vástago

25 mm
Más Información

Catálogo General

5446180170

Ficha Técnica

232309244.pdf
Scroll to top