Porta para fresado 10 LA-CIL

Ref.: 5446180158
Ver todas las versiones

PORTA-FRESA-20A3SA20-WAP10-C

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PORTA-FRESA-20A3SA20-WAP10-C
Porta para fresado 10 LA-CIL
APKT
Porta plaquitas para alisado y ranurado cilíndrico.

Características:

  • Fresa positiva para fabricación diversificada.
  • Ángulo exacto de 90º.
  • Utiliza plaquitas muy fuertes que permiten pasadas profundas y alto avance por diente.
  • Recomendado para fresadoras convencionales y centros de mecanizado.

Alisado


Ranurado

Ángulo

90 grados
Más Información

Material

Acero de herramientas endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Con conducto de refrigeración

Más Información

Diámetro de fresa

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 kg
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

AP.. 1003..
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Catálogo General

5446180158

Ficha Técnica

232309234.pdf
Scroll to top