Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro |
18 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
50.799 g |
Altura |
26.5 mm |
Catálogo General |
0685215141 |
Ficha Técnica |
32407424.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685215141 |