Mango de estrella

Ref.: 5099610620
Ver todas las versiones
POMO-STINRT-ET-SST-M6X20

Descripción

POMO-STINRT-ET-SST-M6X20
Mango de estrella
Con conector y rosca exterior
Mango de estrella de poliamida con vástago conector saliente y rosca exterior de acero inoxidable

Mangos de estrella con vástago de acero saliente, especialmente indicados para conexiones con vástago en orificios ciegos o roscas interiores.

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro exterior del casquillo

13.5 mm
Más Información

Formulario

L
Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Poliamida
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Material de la rosca

1,4305
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura del casquillo

9.5 mm
Más Información

Material del casquillo

1,4305
Más Información

Superficie de la rosca

Natural
Más Información

Color del tirador

Negro
Más Información

Longitud de rosca

20 mm
Más Información

Altura del eje

11 mm
Más Información

Altura de empuñadura

21 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.399 g
Más Información

Superficie del casquillo

Natural
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top