Pomo puerta inox

Ref.: 0689151001
Ver todas las versiones

POMO PUERTA SEMIESFERA INOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POMO PUERTA SEMIESFERA INOX
Pomo puerta inox
Pomo de puerta de entrada fabricado en acero inoxidable AISI 304
  • La calidad AISI 304 permite soportar más de 400 horas en cámara de niebla salina a 5 PH.
  • La U/E incluye un tornillo de sujeción M8 x 105 mm y una tuerca ciega.

Recomendamos la colocación de las piezas en obra después de su finalización para evitar que disolventes y partículas corrosivas dañen su superficie.


La limpieza cotidiana no se debe realizar con ningún tipo de limpiametales o cualquier producto que dañe la superficie de contacto.

Material

A2
Más Información

Superficie

A2A
Más Información

Longitud del mango

70 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

0 mm
Más Información

Diseño

Resistente a la corrosión
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

504.000 g
Más Información

Catálogo General

0689151001

Ficha Técnica

659641753.pdf
Scroll to top