Material |
95 % algodón, 5 % elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
210 g |
Peso del producto (por artículo) |
300.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M447644005 |
Ficha Técnica |
32410251.pdf |