Polo reciclado manga corta

Ref.: M547128005
Ver todas las versiones

POLO RECICLADO FOREVER AZUL MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO RECICLADO FOREVER AZUL MARINO 3XL
Polo reciclado manga corta
FOREVER
Polo fabricado en tejido técnico

100% poliéster reciclado - 120 gr/m2

  • Tratamiento antibacteriano para evitar el mal olor.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
  • Aberturas laterales.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

120 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547128005

Ficha Técnica

538964580.pdf
Scroll to top