Polo ML mujer

Ref.: M450784000
Ver todas las versiones

POLO ML SRA JOB+ ROJO S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO ML SRA JOB+ ROJO S
Polo ML mujer
Modyf Job+
Polo Job+ de mujer en manga larga con diseño Regular Fit.

100% Algodón Piqué - 190 gr/m2

  • 3 botones del mismo tono con efecto perlado.
  • Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
  • Aberturas laterales.
  • Certificado Oeko-Tex®.

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Catálogo General

M450784000

Ficha Técnica

32410198.pdf
Scroll to top