Polo manga larga

Ref.: M547149003
Ver todas las versiones

POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML ETNA MULTINORMA AMAR/MARINO XL
Polo manga larga
ETNA MULTINORMA
Polo multinorma de alta visibilidad fabricado en tejido modacrílico de alta calidad, ignífugo y antiestático.

EN11612:2015 A1+A2, B1, C1, F1

EN1149-5:2018

EN20471:2013+A1:2016 Clase 2

IEC 61482-2:2020 APC 1

60% modacrílico, 39% algodón,

1% fibra antiestática - 210 gr/m2

  • Tejido con propiedades inherentes (Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda) y resistente a la llama.
  • Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor, manteniendo la piel fresca y seca.
  • Detalles a contraste en hombros y laterales.
  • Resistente al lavado y a la luz solar.
Scroll to top