POLO ML JOB+ MARINO 5XL

Ref.: M450239007
Ver todas las versiones

POLO ML JOB+ MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML JOB+ MARINO 5XL

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450239007

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top