Polo de trabajo de manga larga WÜRTH MODYF

Ref.: M450240007
Ver todas las versiones
POLO ML JOB+ GRIS 5XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML JOB+ GRIS 5XL
Polo de trabajo de manga larga WÜRTH MODYF

Material

93 % algodón, 7 % viscosa
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450240007

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top