Material | 
                                                100 % algodón de piqué | 
Instrucciones para el cuidado | 
                                                No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal | 
Lavable a | 
                                                40°C | 
Color | 
                                                Beige | 
Tamaño | 
                                                L | 
Peso del tejido por m2 | 
                                                190 g | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                350.000 g | 
                            Guía de tallas | 
                                        guia-tallas | 
                            Catálogo General | 
                                        M450790002 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32410209.pdf |