POLO ML JOB+ BEIGE M

Ref.: M450790001
Ver todas las versiones

POLO ML JOB+ BEIGE M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO ML JOB+ BEIGE M

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450790001

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top