Polo manga corta

Ref.: M547170006
Ver todas las versiones
POLO-MC-TACTEL-AZUL-MARINO-4XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO-MC-TACTEL-AZUL-MARINO-4XL
Polo manga corta
TACTEL
Polo de manga corta de Poliamida Tactel

Tejido : 100% Poliamida Tactel

  • Polo de manga corta de tejido técnico de poliamida.
  • Logo hueco grabado en parte posterior del cuello.
  • Tejido suave y agradable al tacto.
  • Transpirable.
  • Protección solar UV50.
  • Especialmente indicado para el sector naútico.

Material

100 % poliamida
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

295.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547170006

Ficha Técnica

580673009.pdf
Scroll to top