Polo manga corta

Ref.: M547181006
Ver todas las versiones

POLO MC STRONG GRIS MELANGE 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC STRONG GRIS MELANGE 4XL
Polo manga corta
STRONG
Polo de manga corta con diseño regular fit. Tejido mezcla de poliéster y algodón

60% poliéster, 40% algodón - 190 gr/m2

  • 3 botones del mismo tono.
  • Cinta de refuerzo en cuello a contraste.
  • Aberturas laterales con cinta a contraste.
  • Tejido resistente mezcla de algodón poliester.
  • Certificado OEKO-TEX®.

Material

60 % poliéster, 40 % algodón
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris vigore
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

295.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M547181006

Ficha Técnica

538964580.pdf
Scroll to top