Polo de trabajo

Ref.: M447762005
Ver todas las versiones

POLO MC SRA JOB+ MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC SRA JOB+ MARINO 3XL
Polo de trabajo
Mujeres Job+
Cómodo polo de trabajo de manga corta con un corte femenino.
  • De algodón peinado para una comodidad máxima
  • Aprox. 190 h
  • Tapeta con tres botones perlescentes
  • Costura en el cuello
  • Los respiraderos laterales mejoran la facilidad de movimiento.
  • Corte femenino que se adapta a tu cuerpo
Disponible en los siguientes tamaños: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
Instrucciones de cuidado
  • Lavar a 40 °C

  • Secar a baja temperatura

  • No utilizar lejía

  • No limpiar en seco

  • Hierro a temperatura media

Esta camisa de polo para mujer es un armario esencial. El negro se recomienda para tareas sucias. El azul marino es muy popular entre los fontaneros.

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447762005

Ficha Técnica

32410198.pdf
Scroll to top