Polo Job+

Ref.: M447441007
Ver todas las versiones

POLO MC JOB+ GRIS OSC 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

POLO MC JOB+ GRIS OSC 5XL
Polo Job+
Polo de manga corta con excelente diseño de ajuste normal.
  • Botones combinados en 3 colores, viscosa
  • Banda de refuerzo en el cuello
  • Transpiración lateral
  • Composición, gris: 93 % algodón, 7 % viscosa

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M447441007

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top