Polo Job+

Ref.: M447301007
Ver todas las versiones
POLO MC JOB+ BLANCO 5XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

POLO MC JOB+ BLANCO 5XL
Polo Job+
Polo de manga corta con excelente confort fit
  • Tres botones en tonos a juego
  • Aberturas laterales
  • Banda de refuerzo en el cuello

Material

100 % algodón de piqué
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

190 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

610510000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M447301007

Ficha Técnica

32410209.pdf
Scroll to top